Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SELTMANN »Meran« Teller tief, rund, Inhalt: 2,00 Liter, ø: 290 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu SELTMANN »Meran« Teller tief, rund, Inhalt: 2,00 Liter, ø: 290 mm
Produktbild zu SELTMANN »Meran« Teller tief, rund, Inhalt: 2,00 Liter, ø: 290 mm
Produktbild zu SELTMANN »Meran« Teller tief, rund, Inhalt: 2,00 Liter, ø: 290 mm
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Teller tief, rund, Inhalt: 2,00 Liter, ø: 290 mm
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Teller tief, rund, Inhalt: 2,00 Liter, ø: 290 mm
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Teller tief, rund, Inhalt: 2,00 Liter, ø: 290 mm
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Teller tief, rund, Inhalt: 2,00 Liter, ø: 290 mm
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Teller tief, rund, Inhalt: 2,00 Liter, ø: 290 mm
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Teller tief, rund, Inhalt: 2,00 Liter, ø: 290 mm
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Teller tief, rund, Inhalt: 2,00 Liter, ø: 290 mm
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Teller tief, rund, Inhalt: 2,00 Liter, ø: 290 mm
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Teller tief, rund, Inhalt: 2,00 Liter, ø: 290 mm
Anwendungsbild zu SELTMANN »Meran« Teller tief, rund, Inhalt: 2,00 Liter, ø: 290 mm
Logo zu SELTMANN »Meran« Teller tief, rund, Inhalt: 2,00 Liter, ø: 290 mm
Logo zu SELTMANN »Meran« Teller tief, rund, Inhalt: 2,00 Liter, ø: 290 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221170164
Herst.-Nr.:
     1618964
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
SELTMANN »Meran« Teller tief, rund, Inhalt: 2,00 Liter, ø: 290 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4003106473453
Höhe:
61 mm
Inhalt:
2 l
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
ø:
290 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 11,765* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,06004*
€ 105,98145
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,39004*
€ 102,80415
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,10004*
€ 101,26905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,99004*
€ 99,94815
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,59*
€ 84,0021
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.