Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESCHENBACH »La Reine« Form 773, Dekor uni, Teller flach, ø: 190 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu ESCHENBACH »La Reine« Form 773, Dekor uni, Teller flach, ø: 190 mm
Produktbild zu ESCHENBACH »La Reine« Form 773, Dekor uni, Teller flach, ø: 190 mm
Anwendungsbild zu ESCHENBACH »La Reine« Form 773, Dekor uni, Teller flach, ø: 190 mm
Anwendungsbild zu ESCHENBACH »La Reine« Form 773, Dekor uni, Teller flach, ø: 190 mm
Logo zu ESCHENBACH »La Reine« Form 773, Dekor uni, Teller flach, ø: 190 mm
Logo zu ESCHENBACH »La Reine« Form 773, Dekor uni, Teller flach, ø: 190 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221193402
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47730000000197
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
ESCHENBACH »La Reine« Form 773, Dekor uni, Teller flach, ø: 190 mm

La Reine besticht durch eine klassische und traditionelle Formensprache. Liebevoll und verspielt im Detail, mit einem Hauch von Barock, zaubert La Reine eine angenehm warme Atmosphäre in den Alltag. Das weiche Relief schmückt Form und Tafel gleichermaßen und erfüllt die Gäste mit einem Gefühl von Festlichkeit.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4050265400257
ø:
190 mm
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,355* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,32*
€ 51,5508
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,07*
€ 48,8733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,28002*
€ 46,74322
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,91*
€ 46,3029
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,45004*
€ 45,75555
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,13*
€ 38,2347
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.