Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESCHENBACH »La Reine« Form 773, Dekor uni, Teller flach, ø: 210 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu ESCHENBACH »La Reine« Form 773, Dekor uni, Teller flach, ø: 210 mm
Produktbild zu ESCHENBACH »La Reine« Form 773, Dekor uni, Teller flach, ø: 210 mm
Anwendungsbild zu ESCHENBACH »La Reine« Form 773, Dekor uni, Teller flach, ø: 210 mm
Anwendungsbild zu ESCHENBACH »La Reine« Form 773, Dekor uni, Teller flach, ø: 210 mm
Logo zu ESCHENBACH »La Reine« Form 773, Dekor uni, Teller flach, ø: 210 mm
Logo zu ESCHENBACH »La Reine« Form 773, Dekor uni, Teller flach, ø: 210 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221193448
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47730000000217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
ESCHENBACH »La Reine« Form 773, Dekor uni, Teller flach, ø: 210 mm

La Reine besticht durch eine klassische und traditionelle Formensprache. Liebevoll und verspielt im Detail, mit einem Hauch von Barock, zaubert La Reine eine angenehm warme Atmosphäre in den Alltag. Das weiche Relief schmückt Form und Tafel gleichermaßen und erfüllt die Gäste mit einem Gefühl von Festlichkeit.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4050265400264
ø:
210 mm
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,213*
€ 8,333*
Lager 3391
27
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 34,69002*
€ 44,96004*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,96004*
€ 53,50245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,22*
€ 52,6218
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,29004*
€ 50,32515
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,73*
€ 49,6587
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,99002*
€ 48,77812
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,69002*
€ 41,28112
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,78167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.