Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESCHENBACH »Ambiente« Form 776, Dekor uni, Teller tief, coup, ø: 190 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu ESCHENBACH »Ambiente« Form 776, Dekor uni, Teller tief, coup, ø: 190 mm
Produktbild zu ESCHENBACH »Ambiente« Form 776, Dekor uni, Teller tief, coup, ø: 190 mm
Anwendungsbild zu ESCHENBACH »Ambiente« Form 776, Dekor uni, Teller tief, coup, ø: 190 mm
Anwendungsbild zu ESCHENBACH »Ambiente« Form 776, Dekor uni, Teller tief, coup, ø: 190 mm
Logo zu ESCHENBACH »Ambiente« Form 776, Dekor uni, Teller tief, coup, ø: 190 mm
Logo zu ESCHENBACH »Ambiente« Form 776, Dekor uni, Teller tief, coup, ø: 190 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221193772
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47760000001197
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
ESCHENBACH »Ambiente« Form 776, Dekor uni, Teller tief, coup, ø: 190 mm

Ambiente besitzt internationales Flair.
Nicht aufdringlich zu sein, gehört zum Charme dieser Porzellanform. So bleibt genügend Raum für die Kreativität des Gastronomen und des Küchenchefs. Beste Vorraussetzungen also, um den Ansprüchen des kritischen Gastes gerecht zu werden.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4050265400844
ø:
190 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,38002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,39667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,15004*
€ 59,67855
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,20*
€ 58,548
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,02002*
€ 55,95382
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,61004*
€ 55,46595
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,74004*
€ 54,43065
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,38002*
€ 45,67222
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.