Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESCHENBACH »Primavera« Gießer, Inhalt: 0,15 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ESCHENBACH »Primavera« Gießer, Inhalt: 0,15 Liter
Produktbild zu ESCHENBACH »Primavera« Gießer, Inhalt: 0,15 Liter
Anwendungsbild zu ESCHENBACH »Primavera« Gießer, Inhalt: 0,15 Liter
Anwendungsbild zu ESCHENBACH »Primavera« Gießer, Inhalt: 0,15 Liter
Anwendungsbild zu ESCHENBACH »Primavera« Gießer, Inhalt: 0,15 Liter
Logo zu ESCHENBACH »Primavera« Gießer, Inhalt: 0,15 Liter
Logo zu ESCHENBACH »Primavera« Gießer, Inhalt: 0,15 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221193807
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49310000044157
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen
ESCHENBACH »Primavera« Gießer, Inhalt: 0,15 Liter

Zum Genuss gehört mehr als guter Geschmack - Primavera bringt Ihre Mahlzeiten auch optisch hervorragend zur Geltung. Primavera umfasst ein komplettes Speisegeschirr für jede Mahlzeit. Vom Teller bis zur Sauciere fügt sich jedes Stück nahtlos in das absolut stimmige Ensemble.

Weitere Informationen:
Inhalt:
0,15 l
EAN Stück:
4050265404804
ø:
75 mm
Höhe:
83 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
Weitere Suchbegriffe: Sahnespender, milchgießer porzellan, milchgießer, milchgießer 150ml, Milchkanderl, Milchkanne, Obersgießer, Oberskanne, Oberskännchen, Sahnekanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.