Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARDA CAM »Asos« Schale, Höhe: 65 mm, ø: 150 mm, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu ARDA CAM »Asos« Schale, Höhe: 65 mm, ø: 150 mm, schwarz
Produktbild zu ARDA CAM »Asos« Schale, Höhe: 65 mm, ø: 150 mm, schwarz
Anwendungsbild zu ARDA CAM »Asos« Schale, Höhe: 65 mm, ø: 150 mm, schwarz
Anwendungsbild zu ARDA CAM »Asos« Schale, Höhe: 65 mm, ø: 150 mm, schwarz
Anwendungsbild zu ARDA CAM »Asos« Schale, Höhe: 65 mm, ø: 150 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     3391-222200171
Hersteller:
     ARDA CAM
Herst.-Nr.:
     1433 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     8698543369177
ARDA CAM »Asos« Schale, Höhe: 65 mm, ø: 150 mm, schwarz

Weitere Informationen:
Material:
Glas
ø:
150 mm
EAN Stück:
8698543369177
Höhe:
65 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Farbe:
schwarz
... > ArdaCam > »Asos« > Schale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,11002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 6,70334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,82002*
€ 33,10582
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,62001*
€ 32,86781
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,92*
€ 30,8448
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,88002*
€ 29,60722
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,62001*
€ 29,29781
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,11002*
€ 23,93092
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.