Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARDA CAM »Asos« Platte auf Fuss, Höhe: 130 mm, ø: 280 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ARDA CAM »Asos« Platte auf Fuss, Höhe: 130 mm, ø: 280 mm, weiß
Produktbild zu ARDA CAM »Asos« Platte auf Fuss, Höhe: 130 mm, ø: 280 mm, weiß
Anwendungsbild zu ARDA CAM »Asos« Platte auf Fuss, Höhe: 130 mm, ø: 280 mm, weiß
Anwendungsbild zu ARDA CAM »Asos« Platte auf Fuss, Höhe: 130 mm, ø: 280 mm, weiß
Anwendungsbild zu ARDA CAM »Asos« Platte auf Fuss, Höhe: 130 mm, ø: 280 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     3391-222200177
Hersteller:
     ARDA CAM
Herst.-Nr.:
     1404F(2033)
EAN/GTIN:
     8698543369245
Suchbegriffe:
candybar
hochzeitstorte
ARDA CAM »Asos« Platte auf Fuss, Höhe: 130 mm, ø: 280 mm, weiß

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
8698543369245
ø:
280 mm
Material:
Glas
Farbe:
weiß
Höhe:
130 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.