Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAŞABAHÇE »Gondol« Schale, Inhalt: 0,20 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu PAŞABAHÇE »Gondol« Schale, Inhalt: 0,20 Liter
Produktbild zu PAŞABAHÇE »Gondol« Schale, Inhalt: 0,20 Liter
Logo zu PAŞABAHÇE »Gondol« Schale, Inhalt: 0,20 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222200211
Hersteller:
     PAŞABAHÇE
Herst.-Nr.:
     53983
EAN/GTIN:
     k.A.
PAŞABAHÇE »Gondol« Schale, Inhalt: 0,20 Liter

»Gondol«

Weitere Informationen:
Länge:
166 mm
Breite:
62 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
Höhe:
72 mm
Inhalt:
0,2 l
EAN Stück:
8693357076945
/-/:
- l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.