Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAŞABAHÇE »Iconic« Glasflasche mit Drehverschluss, Inhalt: 0,54 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu PAŞABAHÇE »Iconic« Glasflasche mit Drehverschluss, Inhalt: 0,54 Liter
Produktbild zu PAŞABAHÇE »Iconic« Glasflasche mit Drehverschluss, Inhalt: 0,54 Liter
Logo zu PAŞABAHÇE »Iconic« Glasflasche mit Drehverschluss, Inhalt: 0,54 Liter
Logo zu PAŞABAHÇE »Iconic« Glasflasche mit Drehverschluss, Inhalt: 0,54 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222200224
Hersteller:
     PAŞABAHÇE
Herst.-Nr.:
     80355
EAN/GTIN:
     8693357506381
Suchbegriffe:
Glasflaschen
glasflaschen
PAŞABAHÇE »Iconic« Glasflasche mit Drehverschluss, Inhalt: 0,54 Liter




Weitere Informationen:
EAN Stück:
8693357506374
Höhe:
202 mm
Inhalt:
0,54 l
ø:
73 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
/-/:
- l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,07002*
€ 32,21332
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,84004*
€ 31,93965
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,66*
€ 29,3454
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,65002*
€ 28,14352
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,72002*
€ 27,03682
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,39*
€ 21,8841
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.