Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAŞABAHÇE »Hoop« Flasche Glas, mit Korkdeckel, Inhalt: 1,07 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PAŞABAHÇE »Hoop« Flasche Glas, mit Korkdeckel, Inhalt: 1,07 Liter
Produktbild zu PAŞABAHÇE »Hoop« Flasche Glas, mit Korkdeckel, Inhalt: 1,07 Liter
Logo zu PAŞABAHÇE »Hoop« Flasche Glas, mit Korkdeckel, Inhalt: 1,07 Liter
Logo zu PAŞABAHÇE »Hoop« Flasche Glas, mit Korkdeckel, Inhalt: 1,07 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222200226
Hersteller:
     PAŞABAHÇE
Herst.-Nr.:
     80352
EAN/GTIN:
     8693357490758
Suchbegriffe:
Glasflaschen
glasflaschen
PAŞABAHÇE »Hoop« Flasche Glas, mit Korkdeckel, Inhalt: 1,07 Liter




Weitere Informationen:
EAN Stück:
8693357490758
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
ø:
86 mm
Höhe:
275 mm
Inhalt:
1,07 l
/-/:
- l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.