Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARDA CAM »Aria« Schale, Höhe: 60 mm, Länge: 205 mm, Breite: 135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbild zu ARDA CAM »Aria« Schale, Höhe: 60 mm, Länge: 205 mm, Breite: 135 mm
Anwendungsbild zu ARDA CAM »Aria« Schale, Höhe: 60 mm, Länge: 205 mm, Breite: 135 mm
Artikel-Nr.:
     3391-222200245
Hersteller:
     ARDA CAM
Herst.-Nr.:
     1925.1
EAN/GTIN:
     8698543370449
Suchbegriffe:
Eis
Eisschale
ARDA CAM »Aria« Schale, Höhe: 60 mm, Länge: 205 mm, Breite: 135 mm

Weitere Informationen:
Breite:
135 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
60 mm
Material:
Glas
Länge:
205 mm
... > ArdaCam > »Aria« > Schale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.