Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ofenform pastell sortiert, Höhe: 50 mm, ø: 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ofenform pastell sortiert, Höhe: 50 mm, ø: 120 mm
Artikel-Nr.:
     3391-222200641
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     24320222
EAN/GTIN:
     8712442982210
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
Ofenform pastell sortiert, Höhe: 50 mm, ø: 120 mm

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Höhe:
50 mm
ø:
120 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
8712442982210
Weitere Suchbegriffe: Gratinform, Gratinschale, auflauf form
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.