Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose Glas, Deckel Tannenbaum, sortiert, Höhe: 150 mm, ø: 78 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorratsdose Glas, Deckel Tannenbaum, sortiert, Höhe: 150 mm, ø: 78 mm
Artikel-Nr.:
     3391-222200664
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23105654
EAN/GTIN:
     8712442864981
Suchbegriffe:
Vorrats-Glas
Vorratsglas
Christbaum
Nordmanntanne
Vorratsdose Glas, Deckel Tannenbaum, sortiert, Höhe: 150 mm, ø: 78 mm

Weitere Informationen:
ø:
80 mm
EAN Stück:
8712442864981
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Tannenbaum, Weihnachtsbaum, christbaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.