Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landhandel
>
Keltereibedarf
>
Abfüllflaschen
>
Artikel
Flasche mit Bügelverschluss, 10-Kant, Inhalt: 0,25 Liter
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3391-222202000
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
9006272020006
Suchbegriffe:
Abfüllflaschen
Einmachflaschen
Getränke-Abfüllflaschen
Getränkeabfüllflaschen
Flasche mit Bügelverschluss, 10-Kant, Inhalt: 0,25 Liter
Weitere Informationen:
EAN Stück:
9006272020006
Höhe:
210 mm
ø:
60 mm
Inhalt:
0,25 l
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
/-/:
- l
... >
Einkochen
>
Flaschen
>
Flasche mit Bügelverschluss, 10-Kant
Weitere Suchbegriffe:
abfüllflaschen 200ml
,
Glasflasche
,
vorratDeLuxe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,45*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,51*
€ 22,0269
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,26004*
€ 21,72945
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,21004*
€ 20,47995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,02*
€ 19,0638
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,40002*
€ 18,32602
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
20 Flaschenscheiben, ø 25 mm / ø 5 mm 20 Flaschendichtungen aus Gummi •
Westmark
40782251
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen