Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flasche mit Bügelverschluss, 10-Kant, Inhalt: 0,50 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Flasche mit Bügelverschluss, 10-Kant, Inhalt: 0,50 Liter
Produktbild zu Flasche mit Bügelverschluss, 10-Kant, Inhalt: 0,50 Liter
Produktbild zu Flasche mit Bügelverschluss, 10-Kant, Inhalt: 0,50 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222202001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9006272020013
Suchbegriffe:
Abfüllflaschen
Einmachflaschen
Getränke-Abfüllflaschen
Getränkeabfüllflaschen
Flasche mit Bügelverschluss, 10-Kant, Inhalt: 0,50 Liter

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9006272020013
ø:
70 mm
Inhalt:
0,5 l
Höhe:
265 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
/-/:
- l
Weitere Suchbegriffe: 500ml abfüllflasche, Glasflasche, vorratDeLuxe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,28004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,21334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,93002*
€ 23,71672
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,61004*
€ 23,33595
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,43002*
€ 21,93172
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,17002*
€ 20,43232
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,56*
€ 19,7064
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,28004*
€ 15,80325
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Westmark
40782251
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.