Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flasche mit Bügelverschluss, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 305 mm, ø: 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flasche mit Bügelverschluss, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 305 mm, ø: 85 mm
Artikel-Nr.:
     3391-222202103
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LISCIA1LTTMC6C
EAN/GTIN:
     9006272021034
Suchbegriffe:
Abfüllflaschen
Einmachflaschen
Getränke-Abfüllflaschen
Getränkeabfüllflaschen
Flasche mit Bügelverschluss, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 305 mm, ø: 85 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9006272021034
ø:
85 mm
Höhe:
305 mm
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Inhalt:
1 l
/-/:
- l
Weitere Suchbegriffe: abfüllflasche 1liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.