Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saftflasche 6-tlg., mit Obstdekordeckel, Inhalt: 0,50 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Saftflasche 6-tlg., mit Obstdekordeckel, Inhalt: 0,50 Liter
Produktbild zu Saftflasche 6-tlg., mit Obstdekordeckel, Inhalt: 0,50 Liter
Anwendungsbild zu Saftflasche 6-tlg., mit Obstdekordeckel, Inhalt: 0,50 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222208029
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     13017-F6
EAN/GTIN:
     9006272080291
Suchbegriffe:
Saftflaschen
saftflasche 0,5l
Saftflasche 6-tlg., mit Obstdekordeckel, Inhalt: 0,50 Liter

Weitere Informationen:
Inhalt:
0,5 l
Höhe:
220 mm
EAN Stück:
9006272080291
TO:
48 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
/-/:
- l
Weitere Suchbegriffe: Glasflasche, vorratDeLuxe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 2,67*
Zubehör
k.A.
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.