Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Maraska« Flasche mit Schraubverschluss, 4-Kant, grün, Inhalt: 0,25 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu »Maraska« Flasche mit Schraubverschluss, 4-Kant, grün, Inhalt: 0,25 Liter
Produktbild zu »Maraska« Flasche mit Schraubverschluss, 4-Kant, grün, Inhalt: 0,25 Liter
Anwendungsbild zu »Maraska« Flasche mit Schraubverschluss, 4-Kant, grün, Inhalt: 0,25 Liter
Anwendungsbild zu »Maraska« Flasche mit Schraubverschluss, 4-Kant, grün, Inhalt: 0,25 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222208044
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10843-FE6
EAN/GTIN:
     9006272080444
Suchbegriffe:
Abfüllflaschen
Einmachflaschen
Getränke-Abfüllflaschen
Getränkeabfüllflaschen
»Maraska« Flasche mit Schraubverschluss, 4-Kant, grün, Inhalt: 0,25 Liter

»Maraska«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9006272080444
Höhe:
212 mm
Länge:
48 mm
Inhalt:
0,25 l
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
PP:
31,5 mm
Farbe:
gold
Ausführung:
grün
/-/:
- l
Weitere Suchbegriffe: abfüllflaschen 200ml, vorratDeLuxe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,15004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,85834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,58004*
€ 19,73025
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,45002*
€ 19,57552
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,58002*
€ 18,54022
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,30004*
€ 17,01705
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,84002*
€ 16,46962
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,15004*
€ 13,26855
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.