Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Maraska« Flasche mit Schraubverschluss, 4-Kant, klar, Inhalt: 0,25 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu »Maraska« Flasche mit Schraubverschluss, 4-Kant, klar, Inhalt: 0,25 Liter
Produktbild zu »Maraska« Flasche mit Schraubverschluss, 4-Kant, klar, Inhalt: 0,25 Liter
Anwendungsbild zu »Maraska« Flasche mit Schraubverschluss, 4-Kant, klar, Inhalt: 0,25 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222208047
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10842-FE6
EAN/GTIN:
     9006272080475
Suchbegriffe:
Abfüllflaschen
Einmachflaschen
Getränke-Abfüllflaschen
Getränkeabfüllflaschen
»Maraska« Flasche mit Schraubverschluss, 4-Kant, klar, Inhalt: 0,25 Liter

»Maraska«

Weitere Informationen:
Inhalt:
0,25 l
Höhe:
212 mm
EAN Stück:
9006272080475
Länge:
48 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
PP:
31,5 mm
Farbe:
silber
Ausführung:
klar
/-/:
- l
Weitere Suchbegriffe: abfüllflaschen 200ml, vorratDeLuxe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,555* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,86*
€ 16,4934
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,77*
€ 16,3863
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,03002*
€ 15,50572
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,11004*
€ 14,41095
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,71002*
€ 13,93492
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.