Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flasche mit Bügelverschluss, grün, 4-fach sortiert, Inhalt: 0,12 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Flasche mit Bügelverschluss, grün, 4-fach sortiert, Inhalt: 0,12 Liter
Produktbild zu Flasche mit Bügelverschluss, grün, 4-fach sortiert, Inhalt: 0,12 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222208049
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9006272080499
Suchbegriffe:
Abfüllflaschen
Einmachflaschen
Getränke-Abfüllflaschen
Getränkeabfüllflaschen
Flasche mit Bügelverschluss, grün, 4-fach sortiert, Inhalt: 0,12 Liter

Weitere Informationen:
ø:
40 mm
EAN Stück:
9006272080499
Inhalt:
0,12 l
Höhe:
200 mm
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
/-/:
- l
Weitere Suchbegriffe: abfüllflasche 100 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,62004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,80167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,50004*
€ 75,56505
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,95008*
€ 71,3406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,80008*
€ 67,5921
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,88008*
€ 65,3073
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,30004*
€ 63,42705
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,62004*
€ 54,28785
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.