Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Pitcher« Krug, Inhalt: 1,80 Liter, Höhe: 235 mm, ø: 146 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu »Pitcher« Krug, Inhalt: 1,80 Liter, Höhe: 235 mm, ø: 146 mm
Produktbild zu »Pitcher« Krug, Inhalt: 1,80 Liter, Höhe: 235 mm, ø: 146 mm
Logo zu »Pitcher« Krug, Inhalt: 1,80 Liter, Höhe: 235 mm, ø: 146 mm
Artikel-Nr.:
     3391-222210007
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     940336
EAN/GTIN:
     0037195501340
Suchbegriffe:
Glas-Krug
Glaskrug
Deko Krug
Krug
»Pitcher« Krug, Inhalt: 1,80 Liter, Höhe: 235 mm, ø: 146 mm

»Pitcher«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
37195501340
Höhe:
235 mm
Inhalt:
1,8 l
ø:
146 mm
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
/-/:
- l
Weitere Suchbegriffe: Krüge, glaskrug 1,8l, glas krug, Bierkrug, Wasserkrug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 8,135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,82*
€ 74,7558
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,63004*
€ 74,52975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,83002*
€ 71,19772
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,25*
€ 70,5075
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,01004*
€ 69,03195
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,81*
€ 58,0839
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.