Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Pitcher« Krug, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 175 mm, ø: 125 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu »Pitcher« Krug, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 175 mm, ø: 125 mm
Produktbild zu »Pitcher« Krug, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 175 mm, ø: 125 mm
Logo zu »Pitcher« Krug, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 175 mm, ø: 125 mm
Artikel-Nr.:
     3391-222210008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     940268
EAN/GTIN:
     0078917924214
Suchbegriffe:
Glas-Krug
Glaskrug
Deko Krug
Krug
»Pitcher« Krug, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 175 mm, ø: 125 mm

»Pitcher«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
78917924214
Höhe:
175 mm
Inhalt:
1 l
ø:
125 mm
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
/-/:
- l
Weitere Suchbegriffe: Krüge, glaskrug, Bierkrug, Wasserkrug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,60002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,26667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,95004*
€ 58,25055
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,53004*
€ 57,75075
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,58004*
€ 55,43025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,14*
€ 54,9066
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,54*
€ 54,1926
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,60002*
€ 44,74402
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.