Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOROC »Tivoli« Krug, Inhalt: 2,30 Liter, Höhe: 257 mm, ø: 138 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu ARCOROC »Tivoli« Krug, Inhalt: 2,30 Liter, Höhe: 257 mm, ø: 138 mm
Produktbild zu ARCOROC »Tivoli« Krug, Inhalt: 2,30 Liter, Höhe: 257 mm, ø: 138 mm
Logo zu ARCOROC »Tivoli« Krug, Inhalt: 2,30 Liter, Höhe: 257 mm, ø: 138 mm
Artikel-Nr.:
     3391-222212352
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     28438
EAN/GTIN:
     0026102284384
Suchbegriffe:
Glas-Krug
Glaskrug
Deko Krug
Krug
ARCOROC »Tivoli« Krug, Inhalt: 2,30 Liter, Höhe: 257 mm, ø: 138 mm

»Tivoli«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
26102284384
Höhe:
257 mm
Inhalt:
2,3 l
ø:
138 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
/-/:
- l
Weitere Suchbegriffe: Krüge, luminarc krug, glas krug, Limokrug, Saftkrug, Wasserkaraffe, Wasserkrug
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,281*
€ 10,871*
Lager 3391
123
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 43,67004*
€ 55,63002*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 55,99002*
€ 70,33002*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,63002*
€ 66,19972
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,08*
€ 65,5452
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,22*
€ 63,3318
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,22004*
€ 62,14185
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,45004*
€ 60,03555
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,67004*
€ 51,96735
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 7,27834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.