Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOROC »Versatile« Dessertschale, Inhalt: 0,12 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu ARCOROC »Versatile« Dessertschale, Inhalt: 0,12 Liter
Produktbild zu ARCOROC »Versatile« Dessertschale, Inhalt: 0,12 Liter
Anwendungsbild zu ARCOROC »Versatile« Dessertschale, Inhalt: 0,12 Liter
Logo zu ARCOROC »Versatile« Dessertschale, Inhalt: 0,12 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222212410
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     V7216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dessert-Schale
Dessertschale
Kompott-Schale
Kompott-Schälchen
ARCOROC »Versatile« Dessertschale, Inhalt: 0,12 Liter

»Versatile«

Weitere Informationen:
ø:
88 mm
Höhe:
87 mm
Inhalt:
0,12 l
EAN Stück:
883314314861
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
/-/:
- l
Weitere Suchbegriffe: Kompottschale, Kompottschälchen, dessert-schale 9 cm, dessert schale, dessert-schale arc, Candybar, Dessertglas, Eisglas, Eisschale, Schale schräg, Sorbetglas, Sorbetschale, buffetdessert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,985* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,65*
€ 19,8135
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,31004*
€ 19,40895
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,89004*
€ 18,90915
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,29004*
€ 18,19515
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,73*
€ 17,5287
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,91*
€ 14,1729
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.