Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOROC »Stack up« Trinkglas, Inhalt: 0,35 Liter, Höhe: 140 mm, ø: 78 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu ARCOROC »Stack up« Trinkglas, Inhalt: 0,35 Liter, Höhe: 140 mm, ø: 78 mm
Produktbild zu ARCOROC »Stack up« Trinkglas, Inhalt: 0,35 Liter, Höhe: 140 mm, ø: 78 mm
Anwendungsbild zu ARCOROC »Stack up« Trinkglas, Inhalt: 0,35 Liter, Höhe: 140 mm, ø: 78 mm
Anwendungsbild zu ARCOROC »Stack up« Trinkglas, Inhalt: 0,35 Liter, Höhe: 140 mm, ø: 78 mm
Anwendungsbild zu ARCOROC »Stack up« Trinkglas, Inhalt: 0,35 Liter, Höhe: 140 mm, ø: 78 mm
Anwendungsbild zu ARCOROC »Stack up« Trinkglas, Inhalt: 0,35 Liter, Höhe: 140 mm, ø: 78 mm
Anwendungsbild zu ARCOROC »Stack up« Trinkglas, Inhalt: 0,35 Liter, Höhe: 140 mm, ø: 78 mm
Anwendungsbild zu ARCOROC »Stack up« Trinkglas, Inhalt: 0,35 Liter, Höhe: 140 mm, ø: 78 mm
Anwendungsbild zu ARCOROC »Stack up« Trinkglas, Inhalt: 0,35 Liter, Höhe: 140 mm, ø: 78 mm
Anwendungsbild zu ARCOROC »Stack up« Trinkglas, Inhalt: 0,35 Liter, Höhe: 140 mm, ø: 78 mm
Symbol zu ARCOROC »Stack up« Trinkglas, Inhalt: 0,35 Liter, Höhe: 140 mm, ø: 78 mm
Symbol zu ARCOROC »Stack up« Trinkglas, Inhalt: 0,35 Liter, Höhe: 140 mm, ø: 78 mm
Logo zu ARCOROC »Stack up« Trinkglas, Inhalt: 0,35 Liter, Höhe: 140 mm, ø: 78 mm
Logo zu ARCOROC »Stack up« Trinkglas, Inhalt: 0,35 Liter, Höhe: 140 mm, ø: 78 mm
Artikel-Nr.:
     3391-222212457
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     H7763
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
ARCOROC »Stack up« Trinkglas, Inhalt: 0,35 Liter, Höhe: 140 mm, ø: 78 mm

Die Basis des lasergeätzten Glases schafft einen konstanten Strom von Blasen und hält den Schaum.

Weitere Informationen:
ø:
78 mm
Höhe:
140 mm
EAN Stück:
883314345100
Inhalt:
0,35 l
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
/-/:
- l
Weitere Suchbegriffe: Universal-Trinkglas, Highball-Glas, Highballglas, Longdrink-Becher, Longdrink-Glas, Longdrinkbecher, Longdrinkglas, arcoroc longdrinkglas 350ml, allzweck trinkglas, arcoroc allzweckglas, Kindergarten, LatteMacciato, Limoglas, Saftglas, Stapelglas, Wasserglas
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
800
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,014*
€ 3,594*
2 Tage
54
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 12,29*
€ 16,76*
Lager 3391
1226
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 12,29004*
€ 16,85004*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 13,33*
€ 18,80*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 14,21004*
€ 19,30002*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,85004*
€ 20,05155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,43002*
€ 18,36172
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,66004*
€ 17,44545
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,12004*
€ 16,80285
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,16004*
€ 15,66045
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 12,29004*
€ 14,62515
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,04834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
81451
ab € 1,33*
Sonstiges
Alfi
367205000
ab € 32,50*
Sonstiges
k.A.
81200000
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.