Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOROC »Hotelerie« Blanc Uni Teller flach, ø: 258 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu ARCOROC »Hotelerie« Blanc Uni Teller flach, ø: 258 mm
Produktbild zu ARCOROC »Hotelerie« Blanc Uni Teller flach, ø: 258 mm
Anwendungsbild zu ARCOROC »Hotelerie« Blanc Uni Teller flach, ø: 258 mm
Logo zu ARCOROC »Hotelerie« Blanc Uni Teller flach, ø: 258 mm
Logo zu ARCOROC »Hotelerie« Blanc Uni Teller flach, ø: 258 mm
Artikel-Nr.:
     3391-222212595
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     N6393
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
ARCOROC »Hotelerie« Blanc Uni Teller flach, ø: 258 mm

Aus gehärtetem Glas, widerstandsfähig gegen mechanische und thermische Beanspruchung. Keimfrei und hygienisch. Spezieller Einsatzbereich: Krankenhäuser, Heime, Kantinen, Kindergärten und Schulen.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
26102511916
ø:
258 mm
Material:
Opalglas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,837*
€ 7,767*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 30,94002*
€ 40,14*
Lager 3391
107
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 31,96002*
€ 41,39004*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,39004*
€ 49,25415
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,66002*
€ 48,38542
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,91*
€ 46,3029
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,52*
€ 45,8388
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,67004*
€ 44,82735
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,96002*
€ 38,03242
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,32667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
CABA2
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.