Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOROC »Granity« Caipirinhaglas, Inhalt: 0,65 Liter, /-/ 0,5 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu ARCOROC »Granity« Caipirinhaglas, Inhalt: 0,65 Liter, /-/ 0,5 Liter
Produktbild zu ARCOROC »Granity« Caipirinhaglas, Inhalt: 0,65 Liter, /-/ 0,5 Liter
Anwendungsbild zu ARCOROC »Granity« Caipirinhaglas, Inhalt: 0,65 Liter, /-/ 0,5 Liter
Anwendungsbild zu ARCOROC »Granity« Caipirinhaglas, Inhalt: 0,65 Liter, /-/ 0,5 Liter
Anwendungsbild zu ARCOROC »Granity« Caipirinhaglas, Inhalt: 0,65 Liter, /-/ 0,5 Liter
Logo zu ARCOROC »Granity« Caipirinhaglas, Inhalt: 0,65 Liter, /-/ 0,5 Liter
Logo zu ARCOROC »Granity« Caipirinhaglas, Inhalt: 0,65 Liter, /-/ 0,5 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222212704
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     222212682
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Caipirinha Becher
Caipirinhabecher
Cocktail-Becher
Cocktailbecher
ARCOROC »Granity« Caipirinhaglas, Inhalt: 0,65 Liter, /-/ 0,5 Liter

»Granity«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9006272127040
/-/:
0,5 l
Inhalt:
0,65 l
Höhe:
178 mm
ø:
96 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
Weitere Suchbegriffe: caipirinha becher, AF Glas, Caipiglas, Caipirinhiaglas, Halbliterglas, Happy Hour, Limoglas, Saftglas, antialkoholisch, gehärtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,12004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,35334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,65002*
€ 42,42352
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,46*
€ 42,1974
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,93004*
€ 39,18675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,12004*
€ 38,22285
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,75002*
€ 37,78252
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,12004*
€ 31,08285
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.