Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOROC »Campus« Trinkglas, Inhalt: 0,22 Liter, Höhe: 97 mm, ø: 66 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo zu ARCOROC »Campus« Trinkglas, Inhalt: 0,22 Liter, Höhe: 97 mm, ø: 66 mm
Logo zu ARCOROC »Campus« Trinkglas, Inhalt: 0,22 Liter, Höhe: 97 mm, ø: 66 mm
Artikel-Nr.:
     3391-222212961
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     V6500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
ARCOROC »Campus« Trinkglas, Inhalt: 0,22 Liter, Höhe: 97 mm, ø: 66 mm

»Campus«

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
ø:
63 mm
EAN Stück:
026102298060
Höhe:
97 mm
Inhalt:
0,22 l
Material:
Glas
/-/:
- l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.