Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PYREX Bräter rechteckig, Inhalt: 3,80 Liter, Länge: 400 mm, Breite: 270 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu PYREX Bräter rechteckig, Inhalt: 3,80 Liter, Länge: 400 mm, Breite: 270 mm
Produktbild zu PYREX Bräter rechteckig, Inhalt: 3,80 Liter, Länge: 400 mm, Breite: 270 mm
Produktbild zu PYREX Bräter rechteckig, Inhalt: 3,80 Liter, Länge: 400 mm, Breite: 270 mm
Symbol zu PYREX Bräter rechteckig, Inhalt: 3,80 Liter, Länge: 400 mm, Breite: 270 mm
Symbol zu PYREX Bräter rechteckig, Inhalt: 3,80 Liter, Länge: 400 mm, Breite: 270 mm
Symbol zu PYREX Bräter rechteckig, Inhalt: 3,80 Liter, Länge: 400 mm, Breite: 270 mm
Symbol zu PYREX Bräter rechteckig, Inhalt: 3,80 Liter, Länge: 400 mm, Breite: 270 mm
Logo zu PYREX Bräter rechteckig, Inhalt: 3,80 Liter, Länge: 400 mm, Breite: 270 mm
Logo zu PYREX Bräter rechteckig, Inhalt: 3,80 Liter, Länge: 400 mm, Breite: 270 mm
Artikel-Nr.:
     3391-222213018
Hersteller:
     Pyrex
Herst.-Nr.:
     239B000
EAN/GTIN:
     3137610001633
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Backofen-Pfanne
PYREX Bräter rechteckig, Inhalt: 3,80 Liter, Länge: 400 mm, Breite: 270 mm

Weitere Informationen:
Breite:
270 mm
EAN Stück:
3137610001633
Höhe:
60 mm
Länge:
400 mm
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Inhalt:
3,8 l
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3391
35
€ 5,90*
ab € 10,50*
€ 14,20*
12 Tage
34
€ 4,95*
ab € 15,46*
€ 20,66*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,68*
€ 23,37*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.