Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PYREX »Slow Cook« Bratentopf oval, mit Deckel, Länge: 330 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PYREX »Slow Cook« Bratentopf oval, mit Deckel, Länge: 330 mm, grau
Produktbild zu PYREX »Slow Cook« Bratentopf oval, mit Deckel, Länge: 330 mm, grau
Produktbild zu PYREX »Slow Cook« Bratentopf oval, mit Deckel, Länge: 330 mm, grau
Anwendungsbild zu PYREX »Slow Cook« Bratentopf oval, mit Deckel, Länge: 330 mm, grau
Anwendungsbild zu PYREX »Slow Cook« Bratentopf oval, mit Deckel, Länge: 330 mm, grau
Anwendungsbild zu PYREX »Slow Cook« Bratentopf oval, mit Deckel, Länge: 330 mm, grau
Symbol zu PYREX »Slow Cook« Bratentopf oval, mit Deckel, Länge: 330 mm, grau
Symbol zu PYREX »Slow Cook« Bratentopf oval, mit Deckel, Länge: 330 mm, grau
Symbol zu PYREX »Slow Cook« Bratentopf oval, mit Deckel, Länge: 330 mm, grau
Symbol zu PYREX »Slow Cook« Bratentopf oval, mit Deckel, Länge: 330 mm, grau
Symbol zu PYREX »Slow Cook« Bratentopf oval, mit Deckel, Länge: 330 mm, grau
Symbol zu PYREX »Slow Cook« Bratentopf oval, mit Deckel, Länge: 330 mm, grau
Symbol zu PYREX »Slow Cook« Bratentopf oval, mit Deckel, Länge: 330 mm, grau
Symbol zu PYREX »Slow Cook« Bratentopf oval, mit Deckel, Länge: 330 mm, grau
Symbol zu PYREX »Slow Cook« Bratentopf oval, mit Deckel, Länge: 330 mm, grau
Symbol zu PYREX »Slow Cook« Bratentopf oval, mit Deckel, Länge: 330 mm, grau
Symbol zu PYREX »Slow Cook« Bratentopf oval, mit Deckel, Länge: 330 mm, grau
Symbol zu PYREX »Slow Cook« Bratentopf oval, mit Deckel, Länge: 330 mm, grau
Symbol zu PYREX »Slow Cook« Bratentopf oval, mit Deckel, Länge: 330 mm, grau
Symbol zu PYREX »Slow Cook« Bratentopf oval, mit Deckel, Länge: 330 mm, grau
Logo zu PYREX »Slow Cook« Bratentopf oval, mit Deckel, Länge: 330 mm, grau
Logo zu PYREX »Slow Cook« Bratentopf oval, mit Deckel, Länge: 330 mm, grau
Artikel-Nr.:
     3391-222213079
Hersteller:
     Pyrex
Herst.-Nr.:
     SC4AC33/6241
EAN/GTIN:
     3426470266833
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
PYREX »Slow Cook« Bratentopf oval, mit Deckel, Länge: 330 mm, grau

Der perfekte Mix aus Tradition und Moderne!

Die Serie »Slowcook« wurde speziell für die Zubereitung von Rezepten entwickelt, die ein langsames Schmoren und Garen der Speisen erforderlich machen, wie zum Beispiel Eintöpfe und Suppen. Das von Pyrex hergestellte Gusseisen ist leichter als das traditionelle Gusseisen, speichert aber genau so gut die Hitze, die erforderlich ist, um die Speisen langsam zu garen. Mit der Emaille-Beschichtung an der Innenseite und der Außenseite sind die Schmortöpfe der Serie »Slowcook« besonders unempfindlich. Die Schmortöpfe eignen sich für Induktionskochfelder, andere Herde und für den Backofen.
  • sehr gute Wärmespeicherung
  • Ofentauglich bis 280°C
  • Für alle Herdarten geeignet
  • Die emaillierte Keramik ist Fleckenabweisend und leicht zu reinigen.
  • spülmaschinenfest


Weitere Informationen:
Höhe:
180 mm
Länge:
330 mm
Farbe:
grau
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
EAN Stück:
3426470266833
Inhalt:
6 l
Weitere Suchbegriffe: bratentopf mit deckel, braten topf, Buffetbehälter, Buffetform, Buffetschale, Buffettopf, Gussbräter, Gusseisentopf, Gusstopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,30*
€ 132,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,87*
€ 131,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.