Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOROC »Juicy« Krug, Inhalt: 1,6 Liter, Höhe: 242 mm, ø: 142 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ARCOROC »Juicy« Krug, Inhalt: 1,6 Liter, Höhe: 242 mm, ø: 142 mm
Produktbild zu ARCOROC »Juicy« Krug, Inhalt: 1,6 Liter, Höhe: 242 mm, ø: 142 mm
Logo zu ARCOROC »Juicy« Krug, Inhalt: 1,6 Liter, Höhe: 242 mm, ø: 142 mm
Artikel-Nr.:
     3391-222213195
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     53061
EAN/GTIN:
     0026102530610
Suchbegriffe:
Glas-Krug
Glaskrug
Deko Krug
Krug
ARCOROC »Juicy« Krug, Inhalt: 1,6 Liter, Höhe: 242 mm, ø: 142 mm

»Juicy«

Weitere Informationen:
Höhe:
242 mm
EAN Stück:
26102530610
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
ø:
142 mm
Material:
Glas
Inhalt:
1,6 l
/-/:
- l
Weitere Suchbegriffe: Krüge, krug glas 1l, glas krug, glaskrug 1,6 liter, Limokrug, Saftkrug, Wasserkanne, Wasserkrug
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 5,26*
€ 8,26*
Lager 3391
462
1
€ 5,90*
ab € 5,42*
€ 8,51*
24 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 7,31*
€ 9,74*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.