Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Bar-Artikel
>
Gastronomie-Gläser
>
Sektgläser
>
Sektkelch
>
Artikel
ROYAL LEERDAM »Reims« Sektglas, Inhalt: 0,16 Liter, Höhe: 160 mm, ø: 53 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3391-222220051
Hersteller:
royal leerdam
Herst.-Nr.:
153576
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Champagnerkelch
Champagnertulpe
Schaumweinkelch
Schaumweintulpe
ROYAL LEERDAM »Reims« Sektglas, Inhalt: 0,16 Liter, Höhe: 160 mm, ø: 53 mm
»Reims«
Weitere Informationen:
EAN Stück:
615905152572
Höhe:
160 mm
Inhalt:
0,16 l
ø:
53 mm
/-/:
- l
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
... >
24 Glas
>
Sektgläser
>
»Reims« Sektglas
Weitere Suchbegriffe:
Sektkelch
,
Sekttulpe
,
champagnerkelch
,
günstig
,
preiswert
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 13,69008*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,14084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,45008*
€ 23,1456
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,25004*
€ 22,90755
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,04008*
€ 21,4677
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,47008*
€ 20,7894
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,03004*
€ 20,26575
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,69008*
€ 16,2912
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FRIES »Clixrack« Gläserkorb Fachgröße 75 x 75 mm, für 36 Gläser, Höhe: 150 mm
FRIES
IH 6X6/155 GRAU
ab € 55,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen