Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Bar-Artikel
>
Gastronomie-Gläser
>
Spirituosen-Gläser
>
Schnapsglas
>
Artikel
LIBBEY »Shot« Stamperl, Inhalt: 0,04 Liter, Höhe: 75 mm, ø: 55 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3391-222220161
Hersteller:
Libbey
Herst.-Nr.:
300246
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schnapsbecher
Schnapsglas
Stamper
Stamperl
LIBBEY »Shot« Stamperl, Inhalt: 0,04 Liter, Höhe: 75 mm, ø: 55 mm
»Shot«
Weitere Informationen:
EAN Stück:
8720841004525
Höhe:
75 mm
Inhalt:
0,04 l
ø:
55 mm
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
/-/:
- l
... >
24 Glas
>
Stamperl
>
»Shot« Stamperl
Weitere Suchbegriffe:
libbey schnapsglas 4cl
,
schnapsbecher
,
schnapsbecher 4cl
,
Cherryglas
,
Digestivglas
,
Edelbrandglas
,
Edelobstbrandglas
,
Grappaglas
,
Likörglas
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 31,94004*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,66167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,68*
€ 51,9792
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,47004*
€ 50,53935
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,10004*
€ 47,71905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,60*
€ 47,124
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,85*
€ 46,2315
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,94004*
€ 38,00865
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen