Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BORMIOLI ROCCO »Saboya« Trinkglas, Inhalt: 0,25 Liter, Höhe: 95 mm, ø: 77 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BORMIOLI ROCCO »Saboya« Trinkglas, Inhalt: 0,25 Liter, Höhe: 95 mm, ø: 77 mm
Produktbild zu BORMIOLI ROCCO »Saboya« Trinkglas, Inhalt: 0,25 Liter, Höhe: 95 mm, ø: 77 mm
Logo zu BORMIOLI ROCCO »Saboya« Trinkglas, Inhalt: 0,25 Liter, Höhe: 95 mm, ø: 77 mm
Logo zu BORMIOLI ROCCO »Saboya« Trinkglas, Inhalt: 0,25 Liter, Höhe: 95 mm, ø: 77 mm
Artikel-Nr.:
     3391-222220279
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     411650BZQ121990
EAN/GTIN:
     8004360095975
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
BORMIOLI ROCCO »Saboya« Trinkglas, Inhalt: 0,25 Liter, Höhe: 95 mm, ø: 77 mm

»Saboya«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8411712015206
Höhe:
95 mm
Inhalt:
0,25 l
ø:
77 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
/-/:
- l
Weitere Suchbegriffe: Universal-Trinkglas, allzweck-trinkglas 250 ml, allzweck trinkglas, Limoglas, Saftglas, Wasserglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,54002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 1,75667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,17004*
€ 18,05235
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,91*
€ 17,7429
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,26002*
€ 16,96942
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,59*
€ 16,1721
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,96*
€ 15,4224
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,54002*
€ 12,54262
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.