Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Bar-Artikel
>
Gastronomie-Gläser
>
Spirituosen-Gläser
>
Whiskyglas
>
Artikel
BORMIOLI LUIGI »Strauss« Whiskyglas, Inhalt: 0,29 Liter, Höhe: 90 mm, ø: 75 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3391-222229183
Hersteller:
Luigi Bormioli
Herst.-Nr.:
09830/02 PM 227
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Old Fashioned Glas
Whiskey-Glas
Whiskeybecher
Whiskeyglas
BORMIOLI LUIGI »Strauss« Whiskyglas, Inhalt: 0,29 Liter, Höhe: 90 mm, ø: 75 mm
»Strauss«
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,29 l
Höhe:
90 mm
Breite:
75 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Länge:
75 mm
EAN Stück:
032622016091
Material:
Glas
/-/:
- l
... >
Bormioli Luigi
>
»Strauss«
>
Trinkglas
Weitere Suchbegriffe:
Whisky-Glas
,
Whisky-Tumbler
,
Whiskybecher
,
Whiskyglas
,
bormioli whiskeygläser
,
old fashioned glas
,
whiskyglas 290ml
,
Limoglas
,
Rumglas
,
Wasserglas
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 18,31002*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,05167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,25004*
€ 30,04755
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,92004*
€ 29,65485
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,62002*
€ 28,10782
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,88004*
€ 27,22725
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,56*
€ 26,8464
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,31002*
€ 21,78892
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen