Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANDRA RICH Deko-Kübel Porzellan, weiß, Höhe: 140 mm, ø: 145 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu SANDRA RICH Deko-Kübel Porzellan, weiß, Höhe: 140 mm, ø: 145 mm
Produktbild zu SANDRA RICH Deko-Kübel Porzellan, weiß, Höhe: 140 mm, ø: 145 mm
Produktbild zu SANDRA RICH Deko-Kübel Porzellan, weiß, Höhe: 140 mm, ø: 145 mm
Anwendungsbild zu SANDRA RICH Deko-Kübel Porzellan, weiß, Höhe: 140 mm, ø: 145 mm
Logo zu SANDRA RICH Deko-Kübel Porzellan, weiß, Höhe: 140 mm, ø: 145 mm
Artikel-Nr.:
     3391-222237294
Hersteller:
     Sandra Rich
Herst.-Nr.:
     82090-14-40
EAN/GTIN:
     4005632037659
SANDRA RICH Deko-Kübel Porzellan, weiß, Höhe: 140 mm, ø: 145 mm

Weitere Informationen:
ø:
145 mm
EAN Stück:
4005632037659
Höhe:
140 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,59*
€ 23,3121
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,45*
€ 23,1455
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,28*
€ 21,7532
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,55*
€ 20,8845
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,25*
€ 20,5275
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,08*
€ 16,7552
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.