Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STÖLZLE »Salzburg« Krug, Inhalt: 1,00 Liter, /-/ 1,0 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu STÖLZLE »Salzburg« Krug, Inhalt: 1,00 Liter, /-/ 1,0 Liter
Produktbild zu STÖLZLE »Salzburg« Krug, Inhalt: 1,00 Liter, /-/ 1,0 Liter
Logo zu STÖLZLE »Salzburg« Krug, Inhalt: 1,00 Liter, /-/ 1,0 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222248026
Hersteller:
     Stölzle-Oberglas
Herst.-Nr.:
     09251/80/00/47
EAN/GTIN:
     9001518001238
Suchbegriffe:
Glas-Krug
Glaskrug
Deko Krug
Krug
STÖLZLE »Salzburg« Krug, Inhalt: 1,00 Liter, /-/ 1,0 Liter

»Salzburg«

Weitere Informationen:
/-/:
1,0 l
EAN Stück:
9001518004109
Höhe:
163 mm
Inhalt:
1 l
ø:
130 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Krüge, glaskrug arc, glas krug, krug 1l, Limonadenkrug, Saftkrug, Wasserkrug, Weinkrug
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,199*
€ 8,229*
Lager 3391
2
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 33,30*
€ 43,40004*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,40004*
€ 51,64605
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,99*
€ 51,1581
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,92*
€ 48,6948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,52004*
€ 48,21885
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,01004*
€ 47,61195
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,30*
€ 39,627
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.