Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Power« Trinkglas optisch gedreht, Inhalt: 0,50 Liter, Höhe: 110 mm, ø: 62 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Power« Trinkglas optisch gedreht, Inhalt: 0,50 Liter, Höhe: 110 mm, ø: 62 mm
Produktbild zu »Power« Trinkglas optisch gedreht, Inhalt: 0,50 Liter, Höhe: 110 mm, ø: 62 mm
Anwendungsbild zu »Power« Trinkglas optisch gedreht, Inhalt: 0,50 Liter, Höhe: 110 mm, ø: 62 mm
Anwendungsbild zu »Power« Trinkglas optisch gedreht, Inhalt: 0,50 Liter, Höhe: 110 mm, ø: 62 mm
Anwendungsbild zu »Power« Trinkglas optisch gedreht, Inhalt: 0,50 Liter, Höhe: 110 mm, ø: 62 mm
Anwendungsbild zu »Power« Trinkglas optisch gedreht, Inhalt: 0,50 Liter, Höhe: 110 mm, ø: 62 mm
Anwendungsbild zu »Power« Trinkglas optisch gedreht, Inhalt: 0,50 Liter, Höhe: 110 mm, ø: 62 mm
Anwendungsbild zu »Power« Trinkglas optisch gedreht, Inhalt: 0,50 Liter, Höhe: 110 mm, ø: 62 mm
Anwendungsbild zu »Power« Trinkglas optisch gedreht, Inhalt: 0,50 Liter, Höhe: 110 mm, ø: 62 mm
Artikel-Nr.:
     3391-222248825
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     D75922F002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
»Power« Trinkglas optisch gedreht, Inhalt: 0,50 Liter, Höhe: 110 mm, ø: 62 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4012632292667
Höhe:
110 mm
Ausführung:
optisch gedreht
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Inhalt:
0,5 l
ø:
62 mm
Material:
Glas
/-/:
- l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.