Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BORMIOLI ROCCO »Diamant« Martiniglas »Mini«, Inhalt: 0,17 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BORMIOLI ROCCO »Diamant« Martiniglas »Mini«, Inhalt: 0,17 Liter
Produktbild zu BORMIOLI ROCCO »Diamant« Martiniglas »Mini«, Inhalt: 0,17 Liter
Logo zu BORMIOLI ROCCO »Diamant« Martiniglas »Mini«, Inhalt: 0,17 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222268146
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     166131MTZ021990
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aperitifglas
Cocktail Glas
Cocktailglas
Hurricane Glas
BORMIOLI ROCCO »Diamant« Martiniglas »Mini«, Inhalt: 0,17 Liter

»Diamant«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8004360047233
Höhe:
150 mm
Inhalt:
0,17 l
ø:
95 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
/-/:
- l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,90004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,49167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,33008*
€ 65,8428
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,04004*
€ 65,49765
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,56*
€ 62,5464
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,16004*
€ 62,07045
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,14008*
€ 59,6667
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,90004*
€ 49,86105
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.