Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BORMIOLI ROCCO »Bistrot« Krug Inhalt: 0,50 Liter, /-/ 1/2 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BORMIOLI ROCCO »Bistrot« Krug Inhalt: 0,50 Liter, /-/ 1/2 Liter
Produktbild zu BORMIOLI ROCCO »Bistrot« Krug Inhalt: 0,50 Liter, /-/ 1/2 Liter
Logo zu BORMIOLI ROCCO »Bistrot« Krug Inhalt: 0,50 Liter, /-/ 1/2 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222268483
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     146150MU4321990
EAN/GTIN:
     8004360015928
Suchbegriffe:
Glas-Krug
Glaskrug
Deko Krug
Krug
BORMIOLI ROCCO »Bistrot« Krug Inhalt: 0,50 Liter, /-/ 1/2 Liter

»Bistrot«

Weitere Informationen:
/-/:
1/2 l
EAN Stück:
8004360015928
Höhe:
145 mm
Inhalt:
0,5 l
ø:
77 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Krüge, glaskrug 0,5l, glas krug, bormioli rocco krug, Wasserkrug, Weinkrug
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,501*
€ 4,671*
Lager 3391
176
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 29,98008*
€ 39,37008*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 44,11008*
€ 56,37*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,37008*
€ 46,8504
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,99*
€ 44,0181
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,61008*
€ 43,566
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,84004*
€ 42,64965
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,27*
€ 39,5913
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 29,98008*
€ 35,6763
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,49834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.