Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BORMIOLI ROCCO Einkochglas 0,125 Liter, mit Bügelverschluss und Gummiring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BORMIOLI ROCCO Einkochglas 0,125 Liter, mit Bügelverschluss und Gummiring
Produktbild zu BORMIOLI ROCCO Einkochglas 0,125 Liter, mit Bügelverschluss und Gummiring
Anwendungsbild zu BORMIOLI ROCCO Einkochglas 0,125 Liter, mit Bügelverschluss und Gummiring
Symbol zu BORMIOLI ROCCO Einkochglas 0,125 Liter, mit Bügelverschluss und Gummiring - gefriertauglich
Logo zu BORMIOLI ROCCO Einkochglas 0,125 Liter, mit Bügelverschluss und Gummiring
Artikel-Nr.:
     3391-222268539
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     141370FSA121990
EAN/GTIN:
     8004360061208
Suchbegriffe:
Einkoch-Glas
Einkochglas
Einmachglas
Einweckglas
BORMIOLI ROCCO Einkochglas 0,125 Liter, mit Bügelverschluss und Gummiring

»Fido«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8004360061208
Inhalt:
0,125 l
Höhe:
71 mm
ø:
83 mm
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
/-/:
- l
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Glas, Weck-Glas, Weckglas, einkochglas, Ersatzgummi, GenussimGlas, vorratDeLuxe, weinprospekt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3391
3924
6
€ 5,90*
ab € 2,39*
€ 3,40*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 4,05*
24 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 3,29*
€ 4,59*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 20,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
9055RECH
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.