Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BORMIOLI ROCCO »Executive« Biertulpe 3-tlg, Inhalt: 0,375 Liter, Höhe: 185 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BORMIOLI ROCCO »Executive« Biertulpe 3-tlg, Inhalt: 0,375 Liter, Höhe: 185 mm
Produktbild zu BORMIOLI ROCCO »Executive« Biertulpe 3-tlg, Inhalt: 0,375 Liter, Höhe: 185 mm
Produktbild zu BORMIOLI ROCCO »Executive« Biertulpe 3-tlg, Inhalt: 0,375 Liter, Höhe: 185 mm
Logo zu BORMIOLI ROCCO »Executive« Biertulpe 3-tlg, Inhalt: 0,375 Liter, Höhe: 185 mm
Artikel-Nr.:
     3391-222268555
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     128540QO4021990
EAN/GTIN:
     8004360019308
Suchbegriffe:
Bier-Tulpen
Biertulpen
biertulpen
BORMIOLI ROCCO »Executive« Biertulpe 3-tlg, Inhalt: 0,375 Liter, Höhe: 185 mm

»Executive«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8004360019308
Höhe:
185 mm
Inhalt:
0,375 l
ø:
75 mm
/-/:
- l
Verpackung:
3-tlg.
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Bierglas, Bierglas auf Fuß, Biertulpe, Pilsglas, Seidl, Seiterl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.