Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BORMIOLI ROCCO Einkochglas 0,35 Liter, mit Bügelverschluss und Gummiring


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BORMIOLI ROCCO Einkochglas 0,35 Liter, mit Bügelverschluss und Gummiring
Produktbild zu BORMIOLI ROCCO Einkochglas 0,35 Liter, mit Bügelverschluss und Gummiring
Anwendungsbild zu BORMIOLI ROCCO Einkochglas 0,35 Liter, mit Bügelverschluss und Gummiring
Symbol zu BORMIOLI ROCCO Einkochglas 0,35 Liter, mit Bügelverschluss und Gummiring - gefriertauglich
Logo zu BORMIOLI ROCCO Einkochglas 0,35 Liter, mit Bügelverschluss und Gummiring
Artikel-Nr.:
     3391-222268605
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     141332FSA121990
EAN/GTIN:
     8004360082227
Suchbegriffe:
Einkoch-Glas
Einkochglas
Einmachglas
Einweckglas
BORMIOLI ROCCO Einkochglas 0,35 Liter, mit Bügelverschluss und Gummiring

»Fido«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8004360082227
Inhalt:
0,35 l
ø:
98 mm
Höhe:
100 mm
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
/-/:
- l
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Glas, Weck-Glas, Weckglas, einkochglas, Ersatzgummi, GenussimGlas, vorratDeLuxe, weinprospekt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,259*
€ 4,619*
Lager 3391
192
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 15,51*
€ 22,04004*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 20,63004*
€ 28,54002*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,04004*
€ 26,22765
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,21004*
€ 24,04995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,21002*
€ 22,85992
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,79002*
€ 22,36012
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,10002*
€ 21,53902
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 15,51*
€ 18,4569
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,585* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9058A
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.