Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BORMIOLI ROCCO »Oriente« Flasche, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 350 mm, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BORMIOLI ROCCO »Oriente« Flasche, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 350 mm, klar
Produktbild zu BORMIOLI ROCCO »Oriente« Flasche, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 350 mm, klar
Logo zu BORMIOLI ROCCO »Oriente« Flasche, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 350 mm, klar
Logo zu BORMIOLI ROCCO »Oriente« Flasche, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 350 mm, klar
Artikel-Nr.:
     3391-222268641
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     320268MQD121990
EAN/GTIN:
     8004360089530
Suchbegriffe:
Abfüllflaschen
Einmachflaschen
Getränke-Abfüllflaschen
Getränkeabfüllflaschen
BORMIOLI ROCCO »Oriente« Flasche, Inhalt: 1,00 Liter, Höhe: 350 mm, klar

»Oriente«

Weitere Informationen:
Farbe:
klar
Höhe:
350 mm
EAN Stück:
8004360089530
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
ø:
85 mm
Material:
Glas
Inhalt:
1 l
/-/:
- l
Weitere Suchbegriffe: Bügelflaschen, Bügelverschlussflasche, bügelverschlussflasche, Wasserkaraffe, wasserflasche
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3391
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,31*
€ 9,27*
29 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,20*
ab € 7,51*
€ 10,50*
3 Tage
1194
6
€ 5,87*
ab € 8,80834*
€ 12,28834*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.