Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BORMIOLI LUIGI »Exclusiva« Weinglas, Inhalt: 0,535 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo zu BORMIOLI LUIGI »Exclusiva« Weinglas, Inhalt: 0,535 Liter
Logo zu BORMIOLI LUIGI »Exclusiva« Weinglas, Inhalt: 0,535 Liter
Logo zu BORMIOLI LUIGI »Exclusiva« Weinglas, Inhalt: 0,535 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222268780
Hersteller:
     Luigi Bormioli
Herst.-Nr.:
     349788BZM021990
EAN/GTIN:
     8004360096170
Suchbegriffe:
Weinglas
Weingläser
bormioli weinglas
weinglas
BORMIOLI LUIGI »Exclusiva« Weinglas, Inhalt: 0,535 Liter

hergestellt aus Starglass, absolut transparent mit brillantem Glanz
XLT-Behandlung zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit der Stiele
dünner Rand, lasergeschnitten
hohes Maß an Stabilität

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8004360096170
Höhe:
216 mm
ø:
68 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Inhalt:
0,535 l
Material:
Glas
/-/:
- l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.