Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WECK Guglhupfform, Inhalt: 0,28 Liter, Höhe: 58 mm, ø: 108 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WECK Guglhupfform, Inhalt: 0,28 Liter, Höhe: 58 mm, ø: 108 mm
Produktbild zu WECK Guglhupfform, Inhalt: 0,28 Liter, Höhe: 58 mm, ø: 108 mm
Produktbild zu WECK Guglhupfform, Inhalt: 0,28 Liter, Höhe: 58 mm, ø: 108 mm
Anwendungsbild zu WECK Guglhupfform, Inhalt: 0,28 Liter, Höhe: 58 mm, ø: 108 mm
Anwendungsbild zu WECK Guglhupfform, Inhalt: 0,28 Liter, Höhe: 58 mm, ø: 108 mm
Anwendungsbild zu WECK Guglhupfform, Inhalt: 0,28 Liter, Höhe: 58 mm, ø: 108 mm
Anwendungsbild zu WECK Guglhupfform, Inhalt: 0,28 Liter, Höhe: 58 mm, ø: 108 mm
Anwendungsbild zu WECK Guglhupfform, Inhalt: 0,28 Liter, Höhe: 58 mm, ø: 108 mm
Anwendungsbild zu WECK Guglhupfform, Inhalt: 0,28 Liter, Höhe: 58 mm, ø: 108 mm
Anwendungsbild zu WECK Guglhupfform, Inhalt: 0,28 Liter, Höhe: 58 mm, ø: 108 mm
Anwendungsbild zu WECK Guglhupfform, Inhalt: 0,28 Liter, Höhe: 58 mm, ø: 108 mm
Logo zu WECK Guglhupfform, Inhalt: 0,28 Liter, Höhe: 58 mm, ø: 108 mm
Artikel-Nr.:
     3391-222270235
Hersteller:
     Weck
Herst.-Nr.:
     38284
EAN/GTIN:
     4037839398059
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Einkoch-Glas
WECK Guglhupfform, Inhalt: 0,28 Liter, Höhe: 58 mm, ø: 108 mm

Für klassischen Guglhupf, aber auch für Pudding sowie weitere süße oder herzhafte Vor- und Nachspeisen. Das WECK-Glas ist bis 250°C hitzebeständig.

Weitere Informationen:
ø:
108 mm
Höhe:
58 mm
Material:
Glas
EAN Stück:
4037839398059
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Inhalt:
0,28 l
/-/:
- l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.