Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Karaffe
>
Artikel
»Purity« Karaffe, Inhalt: 0,125 Liter, /-/ 0,125 Liter, Höhe: 130 mm, ø: 58 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3391-222286030
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
40149 32
EAN/GTIN:
9019900013943
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
»Purity« Karaffe, Inhalt: 0,125 Liter, /-/ 0,125 Liter, Höhe: 130 mm, ø: 58 mm
»Purity«
Weitere Informationen:
EAN Stück:
9019900013943
Höhe:
130 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
/-/:
0,125 l
Material:
Glas
ø:
58 mm
Inhalt:
0,125 l
... >
Dekantierer, Karaffen, Krüge
>
Karaffe
>
»Purity« Karaffe
Weitere Suchbegriffe:
Wasserkaraffe
,
glaskaraffe 0,125 l
,
glas karaffe
,
Infusedwater
,
Krug ohne Henkel
,
Limoflasche
,
Weinkaraffe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,78004*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,73167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,54004*
€ 53,00265
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,96*
€ 51,1224
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,42004*
€ 49,28985
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,92*
€ 48,6948
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,85008*
€ 47,4216
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,78004*
€ 39,00825
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen