Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weinglas, Inhalt: 0,675 Liter, Höhe: 255 mm, ø: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3391-222286034
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     D24535
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weinglas
Weingläser
weinglas
Weinglas, Inhalt: 0,675 Liter, Höhe: 255 mm, ø: 100 mm

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Inhalt:
0,675 l
Höhe:
255 mm
ø:
100 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
4012632269195
Weitere Suchbegriffe: Josef
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.