Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHOTT ZWIESEL »Taste« Sektglas, Inhalt: 0,283 Liter, mit Moussierpunkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHOTT ZWIESEL »Taste« Sektglas, Inhalt: 0,283 Liter, mit Moussierpunkt
Produktbild zu SCHOTT ZWIESEL »Taste« Sektglas, Inhalt: 0,283 Liter, mit Moussierpunkt
Anwendungsbild zu SCHOTT ZWIESEL »Taste« Sektglas, Inhalt: 0,283 Liter, mit Moussierpunkt
Anwendungsbild zu SCHOTT ZWIESEL »Taste« Sektglas, Inhalt: 0,283 Liter, mit Moussierpunkt
Anwendungsbild zu SCHOTT ZWIESEL »Taste« Sektglas, Inhalt: 0,283 Liter, mit Moussierpunkt
Anwendungsbild zu SCHOTT ZWIESEL »Taste« Sektglas, Inhalt: 0,283 Liter, mit Moussierpunkt
Anwendungsbild zu SCHOTT ZWIESEL »Taste« Sektglas, Inhalt: 0,283 Liter, mit Moussierpunkt
Logo zu SCHOTT ZWIESEL »Taste« Sektglas, Inhalt: 0,283 Liter, mit Moussierpunkt
Logo zu SCHOTT ZWIESEL »Taste« Sektglas, Inhalt: 0,283 Liter, mit Moussierpunkt
Artikel-Nr.:
     3391-222288036
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     116002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Champagnerkelch
Champagnertulpe
Schaumweinkelch
Schaumweintulpe
SCHOTT ZWIESEL »Taste« Sektglas, Inhalt: 0,283 Liter, mit Moussierpunkt

Lifestyle zeitlos gestaltet: Das ist TASTE! Die Designsprache dieser Serie orientiert sich an klassischen Weinglasformen und interpretiert sie neu im Sinne einer klaren Linienführung. Das Ergebnis ist ein elegantes Ensemble, perfekt für unkomplizierten Genuss und einen zeitlosen Lebensstil. Das patentierte Tritan®-Kristallglas ist besonders brillant, bruch- und spülmaschinenfest.

mit Moussierpunkt

Weitere Informationen:
ø:
70 mm
EAN Stück:
4001836054799
Höhe:
231 mm
Inhalt:
0,283 l
/-/:
0,1 l
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,649*
€ 6,419*
6 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 21,26004*
€ 28,89*
Lager 3391
38
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 21,53004*
€ 29,05002*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 21,88002*
€ 29,51004*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,05002*
€ 34,56952
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,45*
€ 32,6655
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,56002*
€ 31,60642
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,92*
€ 30,8448
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,07002*
€ 28,64332
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 21,53004*
€ 25,62075
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,58834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.