Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Elements« Cocktailglas, Inhalt: 0,24 Liter, Höhe: 172 mm, schwarz/gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Elements« Cocktailglas, Inhalt: 0,24 Liter, Höhe: 172 mm, schwarz/gold
Produktbild zu »Elements« Cocktailglas, Inhalt: 0,24 Liter, Höhe: 172 mm, schwarz/gold
Anwendungsbild zu »Elements« Cocktailglas, Inhalt: 0,24 Liter, Höhe: 172 mm, schwarz/gold
Anwendungsbild zu »Elements« Cocktailglas, Inhalt: 0,24 Liter, Höhe: 172 mm, schwarz/gold
Artikel-Nr.:
     3391-222298065
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1400025EL096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aperitifglas
Cocktail Glas
Cocktailglas
Hurricane Glas
»Elements« Cocktailglas, Inhalt: 0,24 Liter, Höhe: 172 mm, schwarz/gold

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/gold
Inhalt:
0,24 l
EAN Stück:
4012632224859
ø:
116 mm
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
172 mm
/-/:
- l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.